Schneider Electric - Compact NSX100B - disjoncteur - TM100D - 4P4d - 25KA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 25 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 70...100 A
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480008597
Réf. Sonepar
01887000859
Réf. Fournisseur
LV429570
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
courant permanent nominal (Iu)
100 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
25 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge
70...100 A
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
tension assignée (Ue)
690...690 V
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
800...800 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
800...800 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux
Non
montage de profilés chapeaux en option
Oui
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
relais de signalisation de déclenchement disponible
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
position du raccordement de circuit principal
frontal
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
appareil complet avec unité de protection
Oui
commande motorisée intégrée
Non
commande motorisée en option
Oui
indice de protection (IP)
IP40
Compact - disjoncteur NSX100B - déclencheur TM-D magnéto-thermique - 4P - 4t - calibre 100A - gauche - 690VCA 50/60 Hz - montage fixe - raccordement avant - Pdc B - 25kA 380/415VCA
Les Atouts de l'article:
Ce Compact NSX100B est un disjoncteur fixe 4P 4d complet conçu pour optimiser l'espace et le pouvoir de coupure.
C'est un choix optimal pour toutes les applications standards et spécifiques.
Le pouvoir de coupure (Icu) est de 25 kA rms à 415VCA 50/60Hz.
La tension de fonctionnement est de 690VCA 50/60Hz.
Ce produit intègre un déclencheur magnéto-thermique (TMD) de 100 A.
Le déclencheur TMD offre une protection réglable contre les surcharges thermiques et une protection magnétique fixe.
Cette version à 4 pôles (140 mm x 161 mm x 86 mm) est livrée avec une variété de fonctions et d'accessoires en option.
Il est conforme aux normes internationales (CEI 60947), CCC, EAC et aux spécifications marines.
Compact NSX100B fait partie de l'architecture Schneider Electric EcoStruxure Power.