Schneider Electric - Easy UPS 3S - kit de mise en parallèle - accessoire optionnel - E3SOPT002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
largeur - 229 mm
hauteur - 51 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Easy UPS 3S
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304339588
Réf. Sonepar
01887016762
Réf. Fournisseur
E3SOPT002
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
largeur:
229 mm
hauteur:
51 mm
profondeur:
432 mm
Les Atouts de l'article:
Ce kit de mise en parallèle permet d'augmenter la puissance de sortie totale ou de créer une dispositif redondant pour les onduleurs Easy UP 3S. Installer ce kit de mise en parallèle permet d'augmenter la capacité et la fiabilité de l'onduleur. Si un des onduleurs tombe en panne, les autres prennent le relais, garantissant une alimentation électrique ininterrompue du système. Il offre également une meilleure gestion des onduleurs connectés en parallèle : au lieu de gérer plusieurs systèmes, le kit permet d'en créer un seul. Ce produit est certifié sans mercure et répond aux normes REACh, RoHS UE et RoHS Chine.
Quelques mots du fabricant :
- Augmente la capacité et la redondance des onduleurs
- Facilite la gestion des onduleurs
- Assure une alimentation électrique ininterrompue