Schneider Electric - Odace You Transparent, plaque de finition support Blanc 1 poste
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480319761
Réf. Sonepar
01887031976
Réf. Fournisseur
S520902W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
blanc
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
nombre d'inserts pour interrupteurs
1
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de fixation
autre
largeur
85 mm
hauteur
85 mm
profondeur
10 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture)
52 mm
Odace - You Evolutive - plaque - blanc (RAL 9003) - 1 poste - H 85mm - L 85mm - P 10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène
Les Atouts de l'article:
La gamme Odace de Schneider Electric mixe avec délicatesse le cercle et le carré, mettant une note décorative au cœur des intérieurs les plus distingués.
Pour tous les appareillages électriques encastrés de la gamme, et pour sublimer les prises et interrupteurs, Schneider Electric crée la gamme Odace You, ou l'art de personnaliser à volonté.
En effet, elle propose des plaques de finition avec 4 combinaisons sobres et élégantes plus une version à personnaliser innovante basée sur un principe de plaque transparente.
Décor d'enfant, papier peint, créations à faire soi-même, etc., proposez à vos clients de laisser aller leur créativité ! Cette plaque de décoration transparente dispose d'un poste, pour sublimer l'installation.
Elle est pourvue d'un liseré blanc.
Esthétique, elle offre un effet brillant pour un résultat sophistiqué.
Cette plaque décorative 1 poste You Evolutive se clipse en toute simplicité, pour vous garantir une installation rapide.
Les plaques clipsables Odace You peuvent recevoir un feuillet : - à créer soi-même (tapisserie, coloriage, dessin, photo),- à commander parmi l'offre de feuillets de couleur recto/verso,- à imprimer depuis Internet (http://mixandmatchnext.schneider-electric.com).Cette plaque personnalisable promet une extrême satisfaction client.