Schneider Electric - CONTACTEUR CT 25A 2P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 25 A
tension d'actionnement assignée - 230...230 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480376924
Réf. Sonepar
01887037692
Réf. Fournisseur
A9C15185
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal
25 A
tension d'actionnement assignée
230...230 V
type de tension de fonctionnement
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
tension de fonctionnement normale
250...250 V
catégorie d'utilisation
7
type de tension d'actionnement
AC
charge max. de lampe à incandescence
3000 W
curseur pour commutation manuelle
Non
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
50 mm
produits auxiliaires associables
Non
indice de protection (IP)
IP20
Acti 9 - ProDis - contacteur - 2P - 2F - 25A AC-7A | 8.5 AC-7B - 250 V CA 50 Hz 3 W 250 V CA - 500V CA - contrôle à distance - 100 commutations-jour - indicateur de couleur - 230 V CA 50 Hz - 2 pas de 9 mm - blanc - 20dB