Schneider Electric - Acti9, iRLI relais inverseur 10A 2P tension de commande 230-240VCA, 1F + 1O/F - A9E15535

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9, iRLI relais inverseur 10A 2P tension de commande 230-240VCA, 1F + 1O/F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - mécanique

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • tension d’alimentation - 230...230 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480377310

Réf. Sonepar

01887037731

Réf. Fournisseur

A9E15535

Marque

Schneider Electric

fonction:

mécanique

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

tension d’alimentation:

230...230 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

65.5 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

tension de commande 1:

230...240 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

tension de commande 2:

0...0 V

fréquence de tension de commande 2:

0...0 Hz

charge max. de lampe à incandescence:

2300 W

charge max. de lampe fluorescente:

0 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

0 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

0 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

0 A

Acti9 - iRLI relais inverseur 10A 2P tension de commande 230-240VCA, 1F + 1O/F - H88mmxL18mmxP70mm - IP20 - installation fixe - montage sur rail DIN 35mm

Les Atouts de l'article:

Ce produit Acti9 iRLI est un relais inverseur. Il comporte un contact inverseur (C/O) et un contact normalement ouvert (NO). La tension du circuit de commande Uc est comprise entre 230VCA et 240VCA avec une fréquence de 50/60Hz.