fin de vie

Schneider Electric - Acti9, iPRF1 12,5r parafoudre fixe 3P+N

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3

  • courant de décharge nominal (8/20) - 25 kA

  • tension nominale AC - 400 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480387241

Réf. Sonepar

01887038724

Réf. Fournisseur

A9L16634

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

3

courant de décharge nominal (8/20)

25 kA

tension nominale AC

400 V

niveau de protection

1.5 kV

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

schéma de liaison

Non

Schéma de liaison IT

Non

schéma de liaison TN

Non

schéma de liaison N-C

Non

schéma de liaison TN-C-S

Non

schéma de liaison TN-S

Oui

schéma de liaison TT

Oui

autre schéma de liaison

Non

courant de choc de décharge max. (8/20)

50 kA

tension nominale DC

0 V

tension max de régime permanent

350 V

tension continue la plus élevée CC

0 V

tension PV max.

0 V

niveau de protection L-N

1.5 kV

niveau de protection N-PE

1.5 kV

résistance de court-circuit (Isccr)

50 kA

fusible auxiliaire intégré

Non

taille (DIN)

8 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin)

25 mm²

avec contact de signalisation à distance

Oui

signalisation au niveau de l'appareil

optique

classe d'essai type 2

Oui

indice de protection (IP)

IP20

Acti9, iPRF1 12,5r parafoudre fixe 3P+N