fin de vie

Schneider Electric - VIGI DT40 1P+N 40A 30 ASI

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • courant nominal - 40 A

  • type de courant différentiel - autre

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480412042

Réf. Sonepar

01887041204

Réf. Fournisseur

A9N21456

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

2

courant nominal

40 A

type de courant différentiel

autre

tension nominale (Un)

230...230 V

courant de défaut nominal

0.03...0.03 A

courant de défaut nominal ajustable

Non

temps de retard max.

0 ms

temps de retard ajustable

Non

fréquence

50 Hz

tension d'isolement assignée (Ui)

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

immunisé contre déclenchements intempestifs

Oui

avec dispositif de verrouillage

Non

indice de protection (IP)

IP20

degré de pollution

3

Prodis - bloc différentiel - Vigi DT40 - 1P + N - 40A - CA - 50 Hz - 230 V CA 50 Hz phase-neutre - 30mA - instantané - 400V CA 50 Hz-1 - 6kV-1 - par vis - EN 61009-1 et 2-1 - 2 pas de 9 mm - IP20