Schneider Electric - KNX - actionneur eclairage avec interface DALI - premium - 1L - 16G - 64B - IP+
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - interface système d'éclairage/DALI
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
protocole - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480492167
Réf. Sonepar
01887049216
Réf. Fournisseur
MTN6725-0001
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
modèle
interface système d'éclairage/DALI
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
protocole
autre
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
4
protection contre le démontage
Non
avec affichage LED
Oui
possibilité de mise à jour
Oui
tension de fonctionnement
230...230 V
dépendant du fournisseur
Non
visualisation
Non
serveur Web
Oui
interface radio
Non
interface IR
Non
indice de protection (IP)
IP20
KNX - actionneur éclairage avec interface DALI - premium - 1 ligne - 16 groupes - 64 ballasts - écran bouton poussoir et lcd en face avant - webserveur IP intégré
Les atouts de l'article:
Passerelle KNX DALI REG-K / 1/16 (64) / 64 / IP1.
La passerelle KNX DALI connecte KNX au bus DALI.
La passerelle est un appareil de commande de catégorie I avec une alimentation DALI intégrée pour les EB (ballasts électroniques / ballasts électroniques).
L'appareil est un contrôleur à maître unique selon EN 62386 ed/1 et ed/2.
Il est capable de contrôler les ECG DALI ed / 1 et ed / 2 - également mixtes - mais selon le contrôleur maître unique, il ne peut pas prendre en charge les capteurs DALI-2 tels que les détecteurs de mouvement et de présence, les interrupteurs, etc.
Il prend en charge la commutation et la variation de jusqu'à 64 EB dans 16 groupes et le contrôle jusqu'à 16 scènes.
Les 64 EB peuvent être contrôlés individuellement ou en groupes.
Les messages d'erreur des EB individuels ou de chaque lampe connectée peuvent être transmis au KNX et visualisés.
La mise en service et la configuration DALI, ainsi que l'affectation de groupe et le réglage de la scène, peuvent être effectués à l'aide: de l'appareil (affichage et touches de commande désactivables en option).
Fonctions du serveur Web: accès via le réseau LAN à l'aide d'un PC, d'un PDA ou d'un panneau Web.
La mise en service est également facilitée grâce à un adaptateur WLAN.
Les pages Web internes peuvent être utilisées pour démarrer l'appareil et pour configurer, utiliser et afficher toutes les fonctions importantes.
Deux profils utilisateur distincts avec leur propre mot de passe.
Module d'effets avec 16 effets et un total de 500 commandes.
Configuration: scènes, effets, service, maintenance, rodage, heures de fonctionnement.
Fonctionnement: appareil, EB et groupes.
Affiche: messages d'état et d'erreur.
Contrôle de couleur intégré avec max.
16 modèles avec jusqu'à 300 commandes.
Scènes configurables avec des valeurs de luminosité et de couleur.
Avec coupleur de bus intégré.
Pour une installation sur des rails DIN TH35 selon EN 60715.
Le bus est connecté à l'aide d'une borne de connexion de bus.
Fonctions du logiciel KNX: Commutation, variation et objet de valeur par groupe ou EB.
Fonction de minuterie d'escalier, objets d'état, délais entre les retours d'état.
Messages d'erreur détaillés par EB et par groupe.
Test des EB DALI pour l'éclairage de secours avec batterie centrale ou batterie intégrée avec intervalles de test sélectionnables.
Déclenchement en diffusion parallèle de tous les EB, allumage/extinction.
Vitesses de variation pour les valeurs de variation et de variation relatives.
Valeur de variation max./min.
Différents modes (normal, permanent, nuit, panique).
Compteur d'heures de fonctionnement et rodage automatique par EB.
Tension d'alimentation: CA/CC 100-240 V, 50/60 Hz.
Sorties: DALI D +, D-, DC 16-18 V (isolation de base, pas SELV), max.
128 mA, résistant aux courts-circuits.
Interfaces: KNX, Ethernet RJ-45, DALI.