Schneider Electric - Exiway ESI - Bloc autonome eclairage habitation - SATI - led - IP42
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 0.6 W
source lumineuse - autre
système de contrôle - auto-test automatique
type de commutation - permanent
tension nominale (Un) - 220...240 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480801341
Réf. Sonepar
01887051716
Réf. Fournisseur
OVA58015
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance
0.6 W
source lumineuse
autre
système de contrôle
auto-test automatique
type de commutation
permanent
tension nominale (Un)
220...240 V
classe de protection
II
Pyros - Bloc autonome d'éclairage de secours - BAEH autotestable à LED - Autonomie 5 h - Flux lumineux 8 lm - Livré avec étiquette picto - IK07 - IP42 - H x L x P (mm) 116.5 x 292.5 x 37 - Tenue au feu 850°C