fin de vie

Schneider Electric - Ovalis - Lot de 100 plaques de finition de coloris blanc sans emballage unitaire - S263702P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Ovalis - Lot de 100 plaques de finition de coloris blanc sans emballage unitaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • couleur - blanc

  • nombre d'unités - 1

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480593482

Réf. Sonepar

01887059348

Réf. Fournisseur

S263702P

Réf. Commerciale

Schneider Electric

sens de montage:

horizontal et vertical

couleur:

blanc

nombre d'unités:

1

porte-étiquette:

Non

matériau:

plastique

type de fixation:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

avec volet de protection:

Non

traitement de la surface:

non traité

largeur:

85 mm

sans halogène:

Oui

hauteur:

85 mm

profondeur:

10 mm

numéro RAL (équivalent):

9003

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

indice de protection (IP):

IP21

adapté à une boîte de sol:

Non

transparent:

Non

finition de la surface:

brillant

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

montage encastré:

Oui

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

avec grille de montage:

Non

nombre d'inserts pour interrupteurs:

1

Ovalis - Lot de 100 plaques de finition de coloris blanc Sans emballage unitaire, sans plaque de finition, sans griffes

Les Atouts de l'article:

Cette plaque de finition est de couleur blanche avec 1 poste Le clipsage de la plaque de finition par ergots crantés permet de rattraper les irrégularité du mur Hauteur 85 mm- profondeur 10 mm Très simple d'installation, cette plaque de finition permet une pose facile et rapide Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur Ce produit est vendu en lot de 20 pièces Il est conformes aux normes 2006/95/EEC, EN 60669-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1 Ce produit ne contient pas de métaux lourds afin de limiter son impact sur l'environnement et sur la santé