Schneider Electric - OptiLine Mini cadre-adaptateur pour Alrea 15x35
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 35 mm
nombre d'unités - 1
type d'appareil - unité d'installation d'appareil
modèle - profilé
couleur - blanc
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3606480632938
Réf. Sonepar
01887063293
Réf. Fournisseur
ISM14780P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur de la partie supérieure
35 mm
nombre d'unités
1
type d'appareil
unité d'installation d'appareil
modèle
profilé
couleur
blanc
sans halogène
Oui
longueur
62 mm
largeur de l'ouverture
15 mm
hauteur de l'ouverture
106 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
type de fixation
global
doublage de coupe
Oui
avec champ d'inscription
Non
OptiLine Mini cadre/adaptateur pour Alréa 15x35
Les Atouts de l'article:
Rendez vos rénovations électriques plus faciles à l'aide du système intégral de moulures et d’appareillages en saillie de la gamme Alréa de Schneider Electric.
Très simplement, agrafez, clouez, vissez, découpez, sciez ! Les gammes OptiLine Mini et Alre´a sont conc¸ues l’une pour l’autre, vous offrant appareillages et moulures qui s'épousent parfaitement : connexion rapide, bornes traversantes, sûreté, design et qualité de finition.
Ce cadre (15x35 mm est la section de la moulure à laquelle s'adapte le cadre) s'installe astucieusement sur les appareillages Alréa 1 poste.
Cet adaptateur est composé d'un écarteur et d'un couvercle.
Ce boitier est conçu avec des matériaux de qualité pour une excellente robustesse.
Cet outil de câblage résiste aux UV et aux rayures.
Facilitez-vous la vie avec les gammes Alre´a et Optiline Mini de Schneider Electric, idéales pour la re´novation.