Schneider Electric - OptiLine Mini angle plat a 90 18x45 Blanc Polaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 18 mm
largeur - 65 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480683268
Réf. Sonepar
01887068326
Réf. Fournisseur
ISM14509P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
hauteur
18 mm
largeur
65 mm
modèle
capot moulé
angle
90...90 °
couleur
blanc
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
type de fixation
encliquetable
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-5...60 °C
OptiLine Mini angle plat à 90° 18x45 Blanc Polaire
Les Atouts de l'article:
Pour rénover en toute facilité, Schneider Electric invente le système OptiLine Mini et Alréa, discret, pratique et esthétique.
OptiLine Mini est un ensemble de moulures et d’accessoires pense´s pour vous professionnels, simples de mise en place et parfaitement adaptés aux appareillages en saillie Alre´a.
Entre qualité et fiabilité, il garantit une solution adaptée à chaque situation.
Angle plat à 90°, cet angle pour coin est classe´ IP 40 : vos installations sont fiables et su^res, faites pour des installations pérennes.
Cette mini moulure avec courbure à 90 degrés se clipse en toute facilité pour vous garantir une manipulation aisée.
A` la fois re´sistantes, robustes et adaptables, les moulures OptiLine Mini s'adaptent à tous les supports, me^me irre´guliers, et supportent un agrafage direct sans se fissurer.
En PC/ABS, ce cheminement de câbles d'angle est résistant et sans halogène.