Schneider Electric - OptiLine Mini angle plat a 90 25x60 Blanc Polaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 24 mm
largeur - 80 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480683275
Réf. Sonepar
01887068327
Réf. Fournisseur
ISM14609P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
hauteur
24 mm
largeur
80 mm
modèle
capot moulé
angle
90...90 °
couleur
blanc
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
type de fixation
encliquetable
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-5...60 °C
OptiLine Mini angle plat à 90° 25x60 Blanc Polaire
Les Atouts de l'article:
Schneider Electric innove avec le système OptiLine Mini et Alréa, complet et idéal pour la rénovation.
En toute praticité, OptiLine Mini est un ensemble de moulures et d’accessoires conçus pour faciliter le quotidien des professionnels grâce à des mises en place rapides et parfaitement compatibles avec les appareillages en saillie Alre´a.
Angle plat à 90° de section 25x60 mm, ce coin pour moulures est classe´ IP 40 : en toute sécurité, vos installations sont robustes, fiables et de qualité.
Cette mini moulure avec courbure à 90 degrés se pose par clipsage pour une mise en place facile, offrant un véritable gain de temps.
En s'adaptant à tous vos chantiers, les moulures OptiLine Mini s'accommodent aussi à tous les supports, me^me irre´guliers, et supportent un agrafage direct sans se fissurer.
En PC/ABS ce tube d'angle répond à tous les cahiers des charges.