Schneider Electric - OptiLine Mini embout de finition 25x60 Blanc Polaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 62 mm
largeur - 17 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480683336
Réf. Sonepar
01887068333
Réf. Fournisseur
ISM14604P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
hauteur
62 mm
largeur
17 mm
modèle
gauche/droite
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
OptiLine Mini embout de finition 25x60 Blanc Polaire
Les Atouts de l'article:
Pour tous vos chantiers de rénovation électrique en résidentiel, Alréa et Optiline Mini de Schneider Electric est une gamme d'appareillages et de moulures au design homogène du coffret à la prise, vous promettant des installations aisées et confortables pour vous faire gagner du temps.
Avec quelques re´fe´rences pour re´pondre a` la majorite´ des situations, OptiLine Mini et Alre´a vous simplifient la vie, avec un stock réduit qui suffit à la plupart de vos chantiers et des produits astucieux pour travailler vite et bien.
Cet embout de finition de section 25x60 mm blanc se pose par clipsage en toute simplicité.
Cet embout de fermeture est résistant et robuste, pour une installation fiable.
Cet accessoire de finition permet de construire une solution personnalisée adaptée à toutes les situations.
Les e´le´ments d’OptiLine sont classe´s IP 40 : vos installations sont robustes et su^res, pour une excellente longévité.