Schneider Electric - OptiLine Mini te de derivation 12x30 Blanc Polaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 12 mm
largeur - 30 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480683411
Réf. Sonepar
01887068341
Réf. Fournisseur
ISM14206P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
hauteur
12 mm
largeur
30 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
hauteur sortante
12 mm
largeur sortante
30 mm
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
modèle
capot moulé
qualité du matériau
autre
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-25...60 °C
Spacial SBM - boite acier 300x300x120mm - couvercle plein