Schneider Electric - DT40VIGIK 3P+N 32A 30mA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles protégés - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - AC
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480685156
Réf. Sonepar
01887068515
Réf. Fournisseur
A9N21225
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles protégés
3
calibre/courant nominal assigné (In)
32 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.03 A
type de courant différentiel
AC
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
nombre de pôles (total)
4
tension assignée (Ue)
400 V
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)
4.5 kA
type de tension
AC
fréquence
50/60 Hz
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
degré de pollution
3
largeur en nombre de modules
5
profondeur d'encastrement
73 mm
montage encastré
Non
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
indice de protection (IP)
IP20
Prodis - disjoncteur différentiel - DT40 Vigi K - 3P+N - 32A - 230VCA 50Hz entre phase et neutre - coube C - type AC - 30mA - pdc 4.5kA 400VCA 50Hz EN 60947-2 | 4500A 400VCA 50Hz EN 61009 - montage sur rail DIN - NF - largeur 10 pas de 9 mm