Schneider Electric - Odace - variateur universel - Blanc - LED 4 00W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bouton rotatif
variation par coupure de début de phase - Non
variation par coupure de fin de phase - Non
type de charge - autre
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480686122
Réf. Sonepar
01887068612
Réf. Fournisseur
S520512
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commande
bouton rotatif
variation par coupure de début de phase
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
type de charge
autre
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
contrôle d'app via Bluetooth
Non
cablage en série
Oui
commande auxiliaire possible
Non
mémoire de valeurs de luminosité
Non
utilisable avec un bouton-poussoir
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement
Non
utilisable avec un détecteur de présence
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
Non
commande radio possible
Non
commande infrarouge possible
Non
mode de pose
encastré
type de fixation
fixation à griffes/vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
230...230 V
fréquence
50...50 Hz
tension de commande
230...230 V
type de connexion
borne à vis
section de conducteur
1.5...1.5 mm²
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
49.5 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
29.3 mm
Odace - variateur universel - Blanc - LED 4 00W
Les Atouts de l'article:
Avec élégance et raffinement, la gamme Odace de Schneider Electric s'accommode à tous les intérieurs soignés et distingués.
Qualitative, astucieuse, ergonomique et facile à installer, la gamme fait le plaisir des professionnels et de leurs clients les plus exigeants.
Apportez une ambiance cocooning dans les maisons de vos clients en créant une ambiance feutrée ou plus éclatante grâce à la mise en place d'un variateur universel dans la pièce.
En toute simplicité, la lumière peut varier selon les envies de chacun.
Ce variateur de lumière rotatif permet une pose encastrée.
Ce variateur va-et-vient est fourni avec griffes.
Il est spécial LED à variation.
Cet interrupteur va-et-vient se fixe par vis ou par griffes, livrées non montées, en toute simplicité.
Ce modificateur de lumière permet un raccordement 2 fils et peut être connecté à un va-et-vient.
Il ne peut pas être associé à un bouton-poussoir.
.