Schneider Electric - Exiway ESI - Bloc autonome eclairage securite - SATI - led - IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 0.6 W
système de contrôle - auto-test automatique
type de commutation - permanent
tension nominale (Un) - 220...230 V
avec interrupteur à distance - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480686696
Réf. Sonepar
01887068669
Réf. Fournisseur
OVA58001
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance
0.6 W
système de contrôle
auto-test automatique
type de commutation
permanent
tension nominale (Un)
220...230 V
avec interrupteur à distance
Non
classe de protection
II
Pyros - Bloc autonome d'éclairage de secours - BAES d'évacuation autotestable à LED - Autonomie 1 h - Flux lumineux 45 lm - Livré avec étiquette picto - IK07 - IP65 - H x L x P (mm) 116 x 292 x 37 - Tenue au feu 850°C
Les Atouts de l'article:
Exiway ESI de Schneider Electric est une solution facile et fiable d'installation pour tous les professionnels.
Le design est étudié pour être discret, mais efficace en cas de défaillance du système d’éclairage principal.
Ceci permet la circulation et l’évacuation des personnes dans les bâtiments tertiaires (BAES).
Ce bloc autonome d'éclairage de secours permet de diminuer la consommation d’énergie électrique grâce à la technologie à LED.
Bloc à LED, permet une installation en saillie plafond, en saillie mur, encastré faux plafond ou encastré mur, pour de multiples installations possibles.
Innovante, sa fonction autotestable apporte encore plus de fiabilité.
Ce bloc dispose d'un indice de protection IP65 pour une protection totale dans tous les environnements.
Ce bloc de secours dispose d'une ouverture du bloc sans outil, avec vasque pivotante « imperdable » pour plus de praticité.