Schneider Electric - OptiLine Mini te de derivation 15x35 Blanc Polaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 15 mm
largeur - 55 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480694141
Réf. Sonepar
01887069414
Réf. Fournisseur
ISM14706P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
hauteur
15 mm
largeur
55 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
hauteur sortante
15 mm
largeur sortante
35 mm
sans halogène
Oui
modèle
capot moulé
qualité du matériau
autre
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
OptiLine Mini té de dérivation 15x35 Blanc Polaire
Les Atouts de l'article:
OptiLine Mini & Alréa de Schneider Electric est une gamme d'appareillages faciles à monter garantissant une pose optimale et facile pour le confort de tous les professionnels.
Parfaite pour la rénovation, cette gamme offre des boitiers associés avec connexion automatique.
Cette gamme est conçue spécialement pour répondre à toutes vos problématiques de rénovation électrique, même les plus complexes.
Ce té de dérivation de section 15x35 mm vous garantit une finition soignée sur tous vos chantiers.
T de dérivation blanc polaire, il est nécessaire pour la finalisation et le résultat abouti de toutes vos poses de moulures.
En PC/ABS, ce té pour moulures est sans halogène, pour satisfaire les cahiers des charges les plus exigeants.
Cet accessoire T permet un clipsage en toute facilité.
Astucieuses, les membranes inte´gre´es des moulures OptilLine Mini retiennent les fils et ca^bles a` l’inte´rieur des moulures pour rendre vos mises en place plus faciles.