Schneider Electric - Odace - prise HDMI type A - blanc - prise femelle / câble femelle à l'arrière - S520462


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - HDMI
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Odace 2011
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480708534
Réf. Sonepar
01887070853
Réf. Fournisseur
S520462
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation:
HDMI
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
composition:
mécanisme avec adaptateur
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
41.7 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
16.3 mm
finition des contacts:
femelle
raccords isolés:
Non
Les Atouts de l'article:
La prise audio/vidéo Odace S520462 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur blanche. Il atteint le niveau de protection IK04. Fabriquée en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cette prise audio/vidéo est très fiable et résistante. Cette prise audio/vidéo est également sans SVHC (substances extrêmement préoccupantes). La prise audio/vidéo est en PC (polycarbonate) GF10 FR, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, ce qui la rend aussi résistante que possible. Elle est sans halogène. La fixation de cet appareil se fait par vis. De plus, elle est respectueuse de l'environnement, avec une résistance aux UV, de l'acétone, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, du savon liquide, de l'huile, de l'essence, du liquide de nettoyage des fenêtres.
Quelques mots du fabricant :
- Pour connecter des périphériques multimédias (TV Box, lecteur DVD, TV, etc.)
- Connexion facile à l'aide du connecteur avec câble de 20 cm à l'arrière du mur
- Compléter avec une plaque de finition Odace, à commander séparément
- Des finitions adaptées à toutes vos envies
- Pour la rénovation, les griffes doivent être commandées séparément