Schneider Electric - OptiLine Mini - moulure 1 compartiment 12x30x2100mm +membran - au metre lineaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 30 mm
hauteur - 12 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
40 unité(s)
EAN
3606480731150
Réf. Sonepar
01887073115
Réf. Fournisseur
ISM14231P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
30 mm
hauteur
12 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
2100 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
1
nombre de cloisons enfichables
0
section transversale utile
230 mm²
qualité du matériau
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
9003
type de fixation
perforation du fond
finition du couvercle
séparé
avec agrafe pour tenue de câble
Oui
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
livraison sur rouleau
Non
estampages
Oui
OptiLine Mini - moulure 1 compartiment 12x30x2100mm - avec membranes - PVC - blanc polaire - prix au mètre linéaire, quantité de vente : 2 pour une moulure, 40 pour un lot
Les Atouts de l'article:
Avec ses gammes OptiLine Mini et Alréa, Schneider Electric vous apporte une solution clé en main pour conduire vos chantiers de rénovation électrique en résidentiel jusque dans les moindres détails.
OptiLine Mini, c’est un ensemble de moulures et d’accessoires pensés pour vous, faciles à mettre en œuvre et parfaitement compatibles avec les appareillages en saillie Alréa.
Cette moulure plastique 12x30 mm dispose d'un compartiment.
De couleur blanche polaire, ce cheminement de câble moulure est doté de membranes, pour un système optimal de retenue des câbles.
Elle sert de jonction.
Mini moulure PVC pourvu d'un compartiment, il a un degré de protection IP40 et une tenue mécanique IK07.
Le fond de moulure est perforé tous les 10 cm et la cloison interne peut être découpée, pour plus de confort pour tous les professionnels.
Ce tube PVC style goulotte s'installe par vissage en toute facilité.