fin de vie

Schneider Electric - OptiLine Mini - moulure 3 compartiments 25x60x2100mm - au metre lineaire

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 25 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

3606480731198

Réf. Sonepar

01887073119

Réf. Fournisseur

ISM14620P

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

60 mm

hauteur

25 mm

couleur

blanc

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

longueur

2100 mm

sans halogène

Non

nombre de cloisons fixes

2

nombre de cloisons enfichables

0

section transversale utile

1067 mm²

qualité du matériau

PVC

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

transparent

Non

numéro RAL

9003

type de fixation

perforation du fond

finition du couvercle

séparé

avec agrafe pour tenue de câble

Non

feuille de protection

Non

avec connecteur de conduit

Non

livraison sur rouleau

Non

estampages

Oui

OptiLine Mini - moulure 3 compartiments 25x60x2100mm - PVC - blanc polaire - prix au mètre linéaire, quantité de vente : 2 pour une moulure, 20 pour un lot

Les Atouts de l'article:

Pour conduire au mieux vos chantiers de rénovation électrique en résidentiel, Alréa et Optiline Mini de Schneider Electric est une gamme d'appareillages et de moulures au design sobre du coffret à la prise, vous promettant des installations simplifiées et un gain de temps considérable au quotidien.
Grâce à sa finition légèrement satinée, OptiLine Mini est facile à nettoyer et à peindre.
Esthétique, propreté, discrétion : autant d’avantages qui signent votre installation.
Cette moulure PVC dispose de trois compartiments, avec séparation intégrée.
Ce cheminement de câble plastique mesure 25x60 mm.
De couleur blanche RAL 9003, ce cheminement de câble avec jonction dispose d'un fond de moulure perforé tous les 10 cm et deux cloisons internes pouvant être découpées, pour s'adapter à tous vos chantiers et pour un véritable confort de mise en œuvre.
Cette gamme complète de moulures blanc polaire de 12x20 mm à 25x60 mm et d'accessoires (boîte de centre DCL, angles ajustables, etc.) est compatible avec l'appareillage en saillie Alréa.