Schneider Electric - Exiway Smart - Bloc de secours habitat. - report de defaut - SATI - IP 42
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 8 lm
indice de protection (IP) - IP42
puissance du système - 0.6 W
fonction - éclairage d'évacuation
système de contrôle - auto-test automatique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480785931
Réf. Sonepar
01887078593
Réf. Fournisseur
OVA59200
Réf. Commerciale
Schneider Electric
flux lumineux utile
8 lm
indice de protection (IP)
IP42
puissance du système
0.6 W
fonction
éclairage d'évacuation
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
en saillie et encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
temps d'opération nominal
5...5 h
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Non
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
autre
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
2
douille
sans
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
autre
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-5...-5 °C
largeur
122 mm
hauteur/profondeur
45 mm
longueur
240 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
2
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
fiche
Exiway - Bloc autonome d'éclairage de secours - BAEH SATI avec report de défaut à LED - Autonomie 5 h - Flux lumineux 8 lm - IK07 - IP42 - H x L x P (mm) 240 x 122 x 45 - Tenue au feu 850°C