Schneider Electric - Exiway Smart - Bloc de secours ambiance - report defaut - SATI - IP42
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 410 lm
indice de protection (IP) - IP42
puissance du système - 4.5 W
fonction - éclairage d'évacuation
système de contrôle - auto-test automatique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480785955
Réf. Sonepar
01887078595
Réf. Fournisseur
OVA59300
Réf. Commerciale
Schneider Electric
flux lumineux utile
410 lm
indice de protection (IP)
IP42
puissance du système
4.5 W
fonction
éclairage d'évacuation
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
en saillie et encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
temps d'opération nominal
1...1 h
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Non
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
autre
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
15
douille
sans
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
autre
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-5...30 °C
largeur
122 mm
hauteur/profondeur
45 mm
longueur
240 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
2
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
fiche
Exiway - Bloc autonome d'éclairage de secours - BAEH antipanique SATI avec report de défaut à LED - Autonomie 1 h - Flux lumineux 410 lm - IK07 - IP42 - H x L x P (mm) 240 x 122 x 45 - Tenue au feu 850°C
Les Atouts de l'article:
Schneider Electric a conçu Exiway Smart : des blocs faciles à installer pour tous les professionnels, avec un encombrement unique quel que soit le type de bloc.
Les blocs de secours de cette gamme présentent un design moderne et épuré, et garantissent une mise en service aisée et une maintenance efficace, pour un confort optimal dans votre quotidien.
La gamme éclairage de sécurité couvre tous les besoins du marché tels que définis par la réglementation.
Ce bloc de secours ambiance est un bloc autonome d'éclairage de secours SATI avec report de défaut.
Le système SATI permet de mettre en évidence sur le bloc autonome les défauts et de mettre en évidence le type de défauts sur la télécommande, pour une forte simplification de la maintenance.
Ce panneau secours dispose d'un indice de protection IP42 pour répondre aux normes les plus exigeantes.