Schneider Electric - Prisma - Porte pleine 36 Modules L600 prisma G IP30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480908569
Réf. Sonepar
01887090856
Réf. Fournisseur
08225
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
matériau
acier
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Non
largeur
600 mm
hauteur
1830 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
33 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
Porte transparente 27 modules coffret et armoire