Schneider Electric - Mureva Tube - conduit rigide tulipe PVC blanc - D20mm-3m - au metre lineaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 20 mm
diamètre intérieur - 16.3 mm
couleur - blanc
matériau - PVC
tenue à la flexion - rigide
Minimum d'achat
51 unité(s)
EAN
3606480986475
Réf. Sonepar
01887098647
Réf. Fournisseur
IMT46620
Réf. Commerciale
Schneider Electric
diamètre externe
20 mm
diamètre intérieur
16.3 mm
couleur
blanc
matériau
PVC
tenue à la flexion
rigide
sans halogène
Non
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Non
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
montage encastré
Non
apparent
Oui
sur bois
Oui
paroi creuse
Non
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Oui
installation en sous-sol (chape de béton)
Oui
installation extérieure
Oui
température d'utilisation
-5...60 °C
numéro RAL
9003
Mureva Tube - conduit rigide tulipé - blanc (RAL 9003) - Ø int. 16.9 | ext. 20mm - 750N - PVC - GT3321 - NF - non propagateur de flamme - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 3 pour un tube, 51 pour un lot
Les atouts de l'article:
Pour une installation fiable, durable et en toute sécurité, les conduits rigides issus de la gamme Mureva Tube de Schneider Electric sont élaborés en PVC et sont non-propagateurs de flamme.
Par ailleurs, ces accessoires d'installation font la promesse d'une extrême durabilité, grâce à leur résistance aux intempéries et au vieillissement climatique.
En fonction du nombre de fils à tirer et de la configuration de votre installation, optez pour une longueur et un diamètre adaptés à vos installations.
Adaptable à l'intérieur et à l'extérieur, ce tube tulipé de couleur blanche RAL 9003 abrite une fonction GT.
Sa classification IP40 offre la certitude d'une tenue parfaite des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux.
Pour une manipulation aisée et confortable, ce conduit PVC d'un diamètre de 20 mm (diamètre interne 16,9 mm, longueur 3 m, 17 tubes par botte 51 m) vous offre la possibilité d'un cintrage à froid (-5 degrés).
Ce conduit rigide ne peut pas être utilisé avec du béton chauffé.
Vendu au mètre linéaire, il permet de remplacer les gaines ICT dans les descentes en béton banché selon la classification 3321.