Schneider Electric - Mureva Tube - conduit rigide tulipe PVC blanc - D25mm-3m - au metre lineaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 25 mm
diamètre intérieur - 21.4 mm
couleur - blanc
matériau - PVC
tenue à la flexion - rigide
Minimum d'achat
51 unité(s)
EAN
3606480986482
Réf. Sonepar
01887098648
Réf. Fournisseur
IMT46625
Réf. Commerciale
Schneider Electric
diamètre externe
25 mm
diamètre intérieur
21.4 mm
couleur
blanc
matériau
PVC
tenue à la flexion
rigide
sans halogène
Non
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Non
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
montage encastré
Non
apparent
Oui
sur bois
Oui
paroi creuse
Non
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Oui
installation en sous-sol (chape de béton)
Oui
installation extérieure
Oui
température d'utilisation
-5...60 °C
numéro RAL
9003
Mureva Tube - conduit rigide tulipé - blanc (RAL 9003) - Ø int. 21.4 | ext. 25mm - 750N - PVC - GT3321 - NF - non propagateur de flamme - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 3 pour un tube, 51 pour un lot
Les atouts de l'article:
Mureva Tube de Schneider Electric est une gamme de conduits PVC rigides et non-propagateurs de flamme.
Les tubes PVC disposent d'un tenue parfaite des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux.
En toute sécurité, ce tube tulipé avec fonction GT s'adapte aux environnements intérieurs et extérieurs.
Sa classification IP40 caractérise l'immunité de votre installation face aux corps solides supérieurs à 1 mm.
De couleur blanche, ce conduit rigide est caractérisé avec un diamètre externe de 20 mm, un diamètre interne 16,9 mm, une longueur de 3 m (17 tubes par botte 51 m).
En fonction de votre chantier, de votre installation et du nombre de fils à tirer, choisissez le tuyau tulipé qui vous convient.
Vous pourrez faire le cintrage à froid (-5°C) pour une manipulation facilitée et plus aisée.
Ce conduit rigide ne convient pas au béton chauffé.
Il est vendu au mètre linéaire.