Schneider Electric - Compact NSXm - disjoncteur - 36KA - TM160D - 4P-4D - Everlink
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 36 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 112...160 A
type de raccordement du circuit principal - borne en cadre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481174956
Réf. Sonepar
01887117495
Réf. Fournisseur
LV426329
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
courant permanent nominal (Iu)
160 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
36 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge
112...160 A
type de raccordement du circuit principal
borne en cadre
type de construction de l'appareil
appareil complet installé dans un boîtier
tension assignée (Ue)
690...690 V
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
1250...1250 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux
Oui
montage de profilés chapeaux en option
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
relais de signalisation de déclenchement disponible
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
position du raccordement de circuit principal
frontal
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
appareil complet avec unité de protection
Oui
commande motorisée intégrée
Non
commande motorisée en option
Non
indice de protection (IP)
IP40
Compact NSXm - disjoncteur - 36KA - TM160D - 4P-4D - Everlink