Schneider Electric - OptiLine Mini - angle exterieur ajustable - 18x45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 49 mm
largeur - 42 mm
modèle - partie inférieure
angle - -10...-10 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481190307
Réf. Sonepar
01887119030
Réf. Fournisseur
ISM14512P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
hauteur
49 mm
largeur
42 mm
modèle
partie inférieure
angle
-10...-10 °
couleur
blanc
feuille de protection
Non
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9003
OptiLine Mini - angle extérieur ajustable - 18x45
Les Atouts de l'article:
OptiLine Mini de Schneider Electric, c’est une gamme tre`s comple`te de moulures et d’accessoires, pour construire des solutions personnalise´es et re´pondre a` toutes les situations.
Les e´le´ments d’OptiLine sont classe´s IP 40 : vos installations sont fiables et durables, conçues en toute robustesse.
La gamme s'adapte en toute facilité aux appareillages en saillie Alréa.
Pour une finition parfaite, cet angle extérieur ajustable de section 18x45 mm se clipse en toute facilité et offre une finition distinguée.
Pour tous les coins, cet accessoire de montage clipsé s'ajuste pour un plus grand confort de pose et plus d'adaptabilité à votre chantier.
Cet angle ajustable se vend par lot de 10.
Cet angle recouvrant en plastique est sans halogène pour répondre à tous les cahiers des charges et à toutes les exigences.