Schneider Electric - OptiLine Mini - angle interieur ajustable - 15x35
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 39 mm
largeur - 47 mm
modèle - partie inférieure
angle - -10...-10 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606481190338
Réf. Sonepar
01887119033
Réf. Fournisseur
ISM14711P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
hauteur
39 mm
largeur
47 mm
modèle
partie inférieure
angle
-10...-10 °
couleur
blanc
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
OptiLine Mini - angle intérieur ajustable - 15x35
Les Atouts de l'article:
Le système OptiLine Mini et Alréa de Schneider Electric est une solution de rénovation intégrale pour vos chantiers résidentiels.
Entre qualité et design homogène, il garantit à tous les professionnels une solution pour chaque situation.
Les membranes inte´gre´es des moulures OptilLine Mini retiennent les fils et ca^bles a` l’inte´rieur des moulures et rendent vos installations plus faciles.
Toutes les moulures OptilLine Mini sont pre´perce´es a` intervalles re´guliers pour vous faciliter la pose.
La moulure de petite taille (12 x 20 mm) existe en option avec une fixation adhe´sive pour e^tre directement pose´e sur un support adapte´.
Afin d'offrir un résultat abouti, cet angle intérieur ajustable de section 15x35 mm se clipse en toute facilité.
Pour tous les coins, cet accessoire de montage clipsé garantit un vrai confort de pose.
Cet angle ajustable s'adapte à toutes vos installations.
Cet angle recouvrant en plastique est sans halogène pour répondre à tous les cahiers des charges et à toutes les exigences.