Schneider Electric - OptiLine Mini - angle exterieur ajustable - 15x35
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 39 mm
largeur - 40 mm
modèle - partie inférieure
angle - -10...-10 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481190345
Réf. Sonepar
01887119034
Réf. Fournisseur
ISM14712P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
hauteur
39 mm
largeur
40 mm
modèle
partie inférieure
angle
-10...-10 °
couleur
blanc
feuille de protection
Non
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9003
OptiLine Mini - angle extérieur ajustable - 15x35
Les Atouts de l'article:
OptiLine Mini de Schneider Electric est une gamme intégrale de moulures et d’accessoires permettant d'apporter des solutions optimales sur tous vos chantiers.
Toute la gamme OptiLine est classe´e IP 40 pour faire la promesse d'installations fiables et en toute sécurité.
OptiLine Mini s'accommode aux appareillages en saillie Alréa, pour un grand confort et plus de commodité sur vos chantiers.
Cet angle extérieur ajustable de section 15x35 mm se clipse très simplement et fait la promesse d'un résultat abouti.
Pour une finition impeccable sur tous les coins, cet accessoire de montage clipsé s'ajuste et s'adapte, quelle que soit votre installation.
Cet angle ajustable se vend par lot de 10.
Cet angle recouvrant en plastique est sans halogène pour répondre à tous les cahiers des charges et à toutes les exigences.