Schneider Electric - Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 25KA - Micrologic 4.1 - 100A - 4P4d - Everlink
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 25 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 40...100 A
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481311337
Réf. Sonepar
01887131133
Réf. Fournisseur
LV426717
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
courant permanent nominal (Iu)
100 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
25 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge
40...100 A
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
tension assignée (Ue)
440...440 V
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
60...1000 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
1500...1500 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Oui
adapté à un montage de profilés chapeaux
Oui
montage de profilés chapeaux en option
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
relais de signalisation de déclenchement disponible
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
position du raccordement de circuit principal
frontal
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
appareil complet avec unité de protection
Oui
commande motorisée intégrée
Non
commande motorisée en option
Non
indice de protection (IP)
IP40
Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 25KA - Micrologic 4.1 - 100A - 4P4d - Everlink
Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'un disjoncteur différentiel Compact NSXm avec déclencheur Micrologic Vigi 4.1, 100A, 25kA à 415VCA.
Il est conçu pour toutes les applications standards BT.
Il fournit une protection intégrée contre les fuites à la terre pour les systèmes de distribution alimentés par des transformateurs.
Il introduit de nouvelles fonctionnalités telles que la technologie des connecteurs Everlink.
Il offre un montage intégré sur rail DIN et plaque de montage et des auxiliaires de type ressort visibles de l'extérieur.
Ce disjoncteur différentiel 4 pôles (ELCB) est l'un des plus petits du marché.
Les dimensions sont de 108 mm (L) x 144 mm (H) x 80 mm (P).
Il garantit la conformité aux normes internationales (CEI 60947 / CCC / EAC) et aux spécifications marines.