Schneider Electric - LexCom Home - coffret communication grade 2TV - 4xRJ45 cat6 ext a 8 - 13M1R
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - boîte de distribution
mode de pose - saillie
compatible 110 - Non
LSA - Non
avec barrettes de raccordement - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481338464
Réf. Sonepar
01887133846
Réf. Fournisseur
VDIR390006
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
boîte de distribution
mode de pose
saillie
compatible 110
Non
LSA
Non
avec barrettes de raccordement
Oui
dimension de fixation
autre
SID
Non
matériau
tôle en acier/plastique
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre
couleur
blanc
hauteur
250 mm
largeur
252 mm
profondeur
112 mm
LexCom Home - coffret communication grade 2TV - 4xRJ45 cat6 ext à 8 - 13M1R
Les Atouts de l'article:
Le coffret communication LexCom Home de Schneider Electric vous permet d'accéder à tous les contenus et services en Haut Débit ou Très Haut Débit avec un haut niveau de service.
Téléphone, télévision et Internet deviennent accessibles dans toutes les pièces de votre logement grâce aux prises murales RJ45 reliées au coffret de communication.
Ce coffret Grade 2 TV basic est un coffret de communication permettant la distribution de TV, de données et de téléphone sur chaque prise RJ45.
L'appareil se compose ainsi : 1x Resi9 enveloppe1x bornier de terre1x Rail DIN 240 mm1x DTI 4 sortie(s)1x répartiteur coaxial 2 sortie(s)4x RJ45 connecteur Cat61x RJ45 support modulaire1x cordon balun1x RJ45/RJ45 cordon de raccordement Ce pack de communication dispose de deux sorties coaxiales (TV), d'une entrée téléphonique RJ45 et de 4 sorties téléphoniques RJ45.