Schneider Electric - LexCom Home - coffret communication grad2TV - 6xRJ45 cat6 ex a20 - espace box 3R
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - boîte de distribution
mode de pose - saillie
nombre max. de paires (DA) - 10
compatible 110 - Non
LSA - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481338488
Réf. Sonepar
01887133848
Réf. Fournisseur
VDIR390036
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
boîte de distribution
mode de pose
saillie
nombre max. de paires (DA)
10
compatible 110
Non
LSA
Non
avec barrettes de raccordement
Non
dimension de fixation
autre
SID
Non
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP30
couleur
blanc
hauteur
500 mm
largeur
252 mm
profondeur
112 mm
LexCom Home - coffret communication grad2TV - 6xRJ45 cat6 ex à20 - espace box 3R
Les Atouts de l'article:
LexCom Home de Schneider Electric offre des coffrets des communication prêts à l'emploi qui répondent aux derniers documents en vigueur sur le Très Haut Débit.
Pour que vos clients profitent chaque jour de tous leurs avantages, leur logement exige une infrastructure performante, pour le confort optimal de tous.
Le renouvellement de LexCom Home Essential de Schneider Electric apporte la qualité de service attendu par les utilisateurs en termes de débits informatique et Internet.
Elle assure des débits jusqu’à 1000Mbit/s ! Ce coffret Grade 2 TV Box Essential est un coffret de communication avec espace libre pour box permettant la distribution de TV, de données et de téléphone sur chaque prise RJ45.
Ce pack communication se compose ainsi : 1x Resi9 enveloppe2x FIX boîtier1x bornier de terre2x FIX Rail DIN2x Resi9 support universel1x Rail DIN 240 mm1x Rail DIN 101 mm3x prise2x FIX câble1x répartiteur coaxial 4 sortie(s)1x grille de fixation6x FIX RJ45 support modulaire6x RJ45 connecteur Cat64x RJ45 données cordon plat 25 cm1x RJ45 cordon de raccordement 40 cm1x DTI + répartiteur téléphonique 4 voies + 1 filtre ADSL1x cordon téléphonique 30 cm1x distributeur coaxial 50 cmCe pack THD dispose d'un connecteur 6 ports et d'un espace libre pour box.