Schneider Electric - Compact NSX - declencheur - 4.2 Vigi integre - 4P4d - 250A - pour NSX250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
fonction déclencheur de court-circuit - retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 94.5...300 A
courant permanent nominal (Iu) - 250 A
type de tension d'actionnement - auto-alimenté
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481353467
Réf. Sonepar
01887135346
Réf. Fournisseur
LV433808
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
fonction déclencheur de court-circuit
retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge
94.5...300 A
courant permanent nominal (Iu)
250 A
type de tension d'actionnement
auto-alimenté
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
3000 A
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
3000 A
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles
Non
finition de la protection du moteur
déclencheur électronique
Compact NSX - déclencheur - 4.2 Vigi intégré - 4P4d - 250A - pour NSX250
Les Atouts de l'article:
Ce Micrologic 4.2 est un déclencheur électronique 4 pôles 4d destiné aux disjoncteurs Compact NSX 250.
Ce déclencheur électronique de 250 A est un choix optimal pour toutes les applications standards et spécifiques.
Il intègre une protection longue durée réglable contre les surcharges.
Il offre également une protection de courte durée réglable et une protection instantanée fixe contre les courts-circuits.
Le déclencheur Micrologic 4.2 Vigi offre une protection différentielle réglable intégrée.
Micrologic 4.2 indique les surcharges avec des LED d'alarme.
La LED verte Ready clignote si le disjoncteur est prêt à se déclencher.
Une pré-alarme de fuite à la terre peut être disponible à distance en installant le module optionnel SDx (LV429532).
Ce produit fait partie de notre architecture EcoStruxure Power s'il est associé au châssis de base PowerTag NSX et Compact NSX.