Schneider Electric - Modicon Switch administré - 8 ports cuivre - MCSESM083F23F0

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • mode de pose - Rail DIN

  • gérable - Oui

  • power over Ethernet - autre

  • nombre de ports PoE - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606481463296

Réf. Sonepar

01887146329

Réf. Fournisseur

MCSESM083F23F0

Marque

Schneider Electric

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

mode de pose:

Rail DIN

gérable:

Oui

power over Ethernet:

autre

nombre de ports PoE:

0

puissance max. PoE:

0 W

nombre de fentes de module:

0

Ethernet:

Non

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

8

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

138 mm

largeur:

73 mm

profondeur:

104 mm

puissance absorbée max.:

6 W

alimentation électrique redondante:

Oui

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

ConneXium - Ethernet - Modicon Switch administré - 8 ports câble cuivre - H142,8mmxL73mmxP117,6mm - switchs en cascade : illimités - connexion intégrée : RJ45 blindée - câble à paire blindée torsadée CAT 5E pour câble cuivre - IP30 -

Les Atouts de l'article:

Ce contrôleur fait partie de la gamme Modicon Networking, une offre de contrôleurs gérés selon Modicon. Il offre une connectivité simple pour plusieurs équipements Ethernet. Il est conçu pour être monté sur un rail DIN symétrique de 35 mm. Il permet aussi une gestion de réseau, une cybersécurité améliorée et des fonctionnalités de commutation plus avancées. La gamme Modicon Networking vous offre un moyen intelligent et flexible d'intégrer des solutions Ethernet à votre exploitation, des équipements au réseau de contrôle et réseau d'entreprise. Il est certifié CE, UL, RCM, EAC, UKCA, DNV et est conforme aux normes UL 61010, EN/IEC 61131 et EN/IEC 62368-1. Ce commutateur est fourni avec le protocole Ethernet TCP/IP. Modicon offre des performances et une évolutivité pour de nombreuses applications industrielles, jusqu'aux machines multiaxes hautes performances et une haute disponibilité des process redondants.



Quelques mots du fabricant :

  • Possède une flexibilité et des fonctionnalités qui offrent davantage d'options aux clients
  • Fournit une connectivité simple pour plusieurs équipements Ethernet
  • Cybersécurité natives améliorées pour protéger/transmettre les données sur le réseau à un niveau de sécurité élevé
  • Haute dispo du réseau avec prise en charge de différents protocoles ou fonctions anneau, tels que HIPER-ring, RSTP, MRP
  • Processus de configuration et d'administration simplifié via des pages Web HTML5