Schneider Electric - KNX - actionneur de commutation - 2x230V - 10A - a commande manuelle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485011929
Réf. Sonepar
01887501192
Réf. Fournisseur
MTN649202
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation
2
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
2.5
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
nombre d’entrées numériques
0
Puissance de coupure max.
2000 W
puissance de sortie
2000 W
adapté à une charge C
Oui
courant de commutation max.
10 A
tension de fonctionnement normale
230...230 V
différentes phases connectables
Non
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
possibilité d'extension modulaire
Non
indice de protection (IP)
IP20
KNX - actionneur de commutation - 2x230V - 10A - a commande manuelle