fin de vie

Schneider Electric - KNX - actionneur de commutation - 4x230V - 10A - a commande manuelle

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre max. de sorties de commutation - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606485011936

Réf. Sonepar

01887501193

Réf. Fournisseur

MTN649204

Réf. Commerciale

Schneider Electric

système de bus KNX

Oui

autres systèmes de bus

sans

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

nombre max. de sorties de commutation

4

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Non

largeur en nombre de modules

4

commande sur site/commande manuelle

Oui

avec affichage LED

Oui

nombre d’entrées numériques

0

Puissance de coupure max.

2000 W

puissance de sortie

2000 W

adapté à une charge C

Oui

courant de commutation max.

10 A

tension de fonctionnement normale

230...230 V

différentes phases connectables

Oui

couplage au bus inclus

Oui

module de bus amovible

Non

possibilité d'extension modulaire

Non

indice de protection (IP)

IP20

KNX - actionneur de commutation - 4x230V - 10A - à commande manuelle

Les Atouts de l'article:

Actionneur de commutation REG-K / 4x230 / 10 avec mode manuel.
Pour la commutation indépendante jusqu'à 4 charges via des contacts à fermeture.
La fonction des canaux de commutation est librement configurable.
Toutes les prises de commutation peuvent être actionnées manuellement à l'aide d'un bouton-poussoir.
Affichage de l'état des canaux par LED.
Une LED verte indique la disponibilité opérationnelle.
Avec coupleur de bus intégré.
Pour une installation sur des rails DIN TH35 selon EN 60715.
Le bus est connecté à l'aide d'une borne de connexion de bus.
Un rail de données n'est pas nécessaire.
Fonctions du logiciel KNX: Fonctionnement comme contact de rupture / contact de fermeture.
Comportement programmable pour le téléchargement.
Fonctions de retard pour chaque canal.
Fonction d'éclairage d'escalier avec/sans fonction d'arrêt manuel.
Avertissement de coupure pour la fonction d'éclairage d'escalier.
Scènes.
Fonction centrale.
Désactivez la fonction.
Opération logique ou contrôle de priorité.
Fonction de retour d'état pour chaque canal.
Alimentation: Tension nominale: CA 230 V, 50 - 60 Hz.
Tension auxiliaire externe (en option): 110 - 240 V CA, 50 - 60 Hz, max.
2 VA.
Pour chaque sortie de commutation: Courant nominal: 10 A, cos Phi 1.
10 A, cos Phi 0.6.
Lampes à incandescence: CA 230 V, max.
2000 W.
Lampes halogènes: CA 230 V, max.
1700 W.
Lampes fluorescentes: CA 230 V, max.
1800 W, sans compensation.
230 V CA, max.
1000 W compensé en parallèle.
Charge capacitive: CA 230 V, max.
105 µF.
Largeur de l'appareil: 4 modules, env.
72 mm.
Contenu: avec borne de raccordement bus et cache-câble.
Couleur: gris clair.