Schneider Electric - KNX - actionneur de stores 4x-10A a commande manuelle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées - 0
Puissance de coupure max. - 1000 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485011998
Réf. Sonepar
01887501199
Réf. Fournisseur
MTN649804
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées
0
Puissance de coupure max.
1000 W
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
4
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
courant de commutation résistif
10 A
nombre max. de sorties de store vénitien
4
fonction commutation
Non
type de courant
AC
indice de protection (IP)
IP20
KNX - actionneur de stores 4x-10A a commande manuelle
Les atouts de l'article:
Actionneur de store KNX REG-K / 4x / 10 avec mode manuel.
Commande indépendante pour l'entraînement de 4 stores / volets roulants.
La fonction des canaux aveugles est librement configurable.
Toutes les sorties de stores peuvent être commandées manuellement à l'aide d'un bouton-poussoir.
Affichage de l'état des canaux par LED.
Une LED verte indique la disponibilité opérationnelle.
Avec coupleur de bus intégré.
Pour une installation sur des rails DIN TH35 selon EN 60715.
Le bus est connecté à l'aide d'une borne de connexion de bus.
Un rail de données n'est pas nécessaire.
Fonctions du logiciel KNX: Fonctions de store: Type de store.
Temps d'exécution.
Temps d'inactivité.
Intervalle de pas.
Fonctions de désactivation et alarmes météo différenciées.
Positionnement 8 bits pour la hauteur et la latte.
Scènes.
Mode manuel/automatique.
Fonctions de retour d'état et d'état différenciées.
Pour chaque sortie aveugle: Tension nominale: AC 100-240 V ± 10%.
Tension de fonctionnement: min.
90 V CA - max.
CA 265 V.Fréquence secteur: 50-60 Hz ± 10%.
Courant nominal: 10 A, charge inductive cos Phi 0,6.
Charge moteur: 100 V CA, max.
434 W.
230 V CA, max.
1000 W.
240 V CA, max.
1043 W.
Largeur de l'appareil: 4 modules, env.
72 mm.
Contenu: avec borne de raccordement bus et cache-câble.
Couleur: gris clair.