Schneider Electric - PREFAL CTR70X70 STD 20-25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - blanc
garnissage - sans
diamètre - 92 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485047164
Réf. Sonepar
01887504716
Réf. Fournisseur
ALB70010
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
blanc
garnissage
sans
diamètre
92 mm
profondeur
87...87 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
70 mm
largeur
70 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Oui
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
pour diamètre de câble
25...20 mm
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Oui
entrée de l'arrière
Non
nombre d'entrées
8
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
sans
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
encliqueté
plombable
Oui
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
autre
Préfal horizontal, boîte de centre 70x70mm, hauteur 87mm, en