Schneider Electric - PREFAL CT140X140STD 20-25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - carré
couleur - blanc
garnissage - sans
diamètre - 32 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3606485047188
Réf. Sonepar
01887504718
Réf. Fournisseur
ALB70020
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
forme
carré
couleur
blanc
garnissage
sans
diamètre
32 mm
profondeur
95...95 mm
fixation des appareils
à griffe
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
140 mm
largeur
140 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Oui
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
pour diamètre de câble
20...32 mm
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Oui
entrée de l'arrière
Non
nombre d'entrées
12
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
sans
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
encliqueté
plombable
Oui
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
autre
Préfal horizontal, boîte de centre standard 140x140mm h. 95m