Schneider Electric - PREFAL DESCEN 92X87 16-25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rectangulaire
couleur - blanc
garnissage - sans
profondeur - 92...92 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3606485047461
Réf. Sonepar
01887504746
Réf. Fournisseur
ALB70340
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
forme
rectangulaire
couleur
blanc
garnissage
sans
profondeur
92...92 mm
fixation des appareils
à griffe
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
185 mm
largeur
87 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
pour diamètre de câble
25...16 mm
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Non
nombre d'entrées
6
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
sans
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
à charnière
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
nombre de pôles de la borne
2
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
avec languettes à clou
Non
application spéciale
autre
Préfal horizontal - boîte de descente de cloison - à poinçon