Schneider Electric - Multifix DCL, boite d'applique avec couv. non affl, connecteur, douille, fiche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - bleu
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480149542
Réf. Sonepar
01887504839
Réf. Fournisseur
ALB71845
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
bleu
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
autre
diamètre
67 mm
profondeur
40...40 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
profondeur intérieure
40 mm
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
pour diamètre du tube
20/25 mm
verrouillage de tube
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
6
sans halogène
Non
fixation du couvercle
vissé
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
autre
Multifix Plus - Boîte d'applique 1 poste prof.
39 mm -couvercle dépassant + douille E27 + fiche DCL 2P+T 6A/250VAC + connecteur DCL IPX4 -boîte bleu RAL 5015 accessoires blanc RAL 9010 -IP20 -HxL(mm) 71x71 -système anti-rotation -ABS PC PS
Les Atouts de l'article:
Ce DCL, dispositif de connexion luminaire, permettra le raccordement de luminaires à votre circuit électrique.
Similaire à une prise électrique miniature, il bénéficie de 3 pôles et s'encastre complètement dans le mur, sans fil qui dépasse.
Simple d'utilisation, la gamme Multifix de Schneider Electric vous garantit une connexion facile et rapide (fixation par vis et griffes).
Ce DCL est un kit boîte murale avec couvercle dépassant, non affleurant.
Cette boîte d'applique est également fournie avec une prise d'éclairage douille E27, un couvercle encastré, une prise DCL IPX4 et une fiche DCL 2 pôles et un pôle terre, dimensionnée pour 250 VAC et 6 A.
Pour une installation optimale, ce dispositif luminaire bénéficie d'un système anti-rotation.
Le boitier est de couleur bleue RAL 5015, la pièce en plastique est blanche RAL 9010, pour davantage se mêler aux intérieurs.