Schneider Electric - Argus - détecteur de mouvement - installation plafond - inté
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 16 m
durée de marche max. - 8 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
Puissance de coupure max. - 3000 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485098470
Réf. Sonepar
01887509847
Réf. Fournisseur
MTN564419
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
16 m
durée de marche max.
8 min
angle de détection horizontal
0...360 °
Puissance de coupure max.
3000 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
interconnectable
Non
angle de balayage
360 °
hauteur de montage optimale
2.5 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
10 m
champ de détection de diamètre au sol
20 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Non
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en applique
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
saillie
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP55
type de tension
AC
fréquence
50...50 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
1 s
déclenchement retardé
480 s
enclenchement retardé
0 s
luminosité de déclenchement
5...1000 lx
adapté à une charge C
Oui
température
-20...25 °C
nombre de zones de détection
124
courant de démarrage max.
16 A
courant de veille
4.3 mA
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Non
Argus - détecteur de mouvement - installation plafond - inté