Schneider Electric - Unica - interrupteur à clé 3 positions - 16A - 2 modules - Blanc - méca seul - NU370118

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de commutation - interrupteur simple 
- type de commande - clé 
- nombre de bascules d'actionnement - 0 
- mode de pose - encastré 
- couleur - blanc 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
EAN
3606489456191
Réf. Sonepar
01887945619
Réf. Fournisseur
NU370118
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
interrupteur simple
type de commande:
clé
nombre de bascules d'actionnement:
0
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire):
2
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
autre
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne à vis
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
74 mm
profondeur d'encastrement:
31 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Cet interrupteur à clé 3 positions permet d'actionner une commande dans le cas d'accès limité ou sécurisé (rideaux métalliques, éclairage, accès locaux, portails) avec 2 contacts indépendants gauche/droite et sans action au centre. La clé est de type KN640 et peut être extraite dans les 3 positions. Son design intemporel carré en 45x45 répondra à toutes vos architectures d'installations électriques : murs, sols, plafonds en colonnes ou colonnettes, goulottes, postes de travail, … NU370118, en version 2 modules, se compose d'un mécanisme de commande à clé 3 positions blanc brillant RAL9003 et d'une clé KN640. Dans le cas d'une installation murale, il sera à associer avec un support de fixation (commençant par NU700) et une plaque de finition Unica (Pro ou Déco). Dans les autres cas il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol, poste de travail, colonnes, colonnettes, ... Une variante de l'interrupteur à clé NU370118 existe en version bouton poussoir (commençant par NU3731) et différentes couleurs : blanc, aluminium, anthracite. La gamme Unica blanc se décline en multiples fonctions : prises de courant, interrupteurs, chargeurs USB, RJ45, …
Une variante de l'interrupteur à clé NU370118 existe en version bouton poussoir (commençant par NU3731) et différentes couleurs : blanc, aluminium, anthracite. La gamme Unica blanc se décline en multiples fonctions : prises de courant, interrupteurs, chargeurs USB, RJ45, …
Les Atouts de la gamme:
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).
Quelques mots du fabricant :
- Sécurise un accès facilement, livré avec clé
- Format modulaire 45x45, 2 modules
- Blanc RAL9003
- Installation murale : à associer avec un support de fixation et une plaque de finition Unica
- Gamme modulaire, robuste et design, parfaitement adaptée aux configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels