fin de vie

Schneider Electric - Odace sans fil sans pile - actionneur applique Ø 80 - blanc - S520122

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - autre

  • mode de pose - installation intégrée

  • couleur - blanc

  • composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

  • type de fixation - fixation à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489717667

Réf. Sonepar

01887971766

Réf. Fournisseur

S520122

Marque

Schneider Electric

type de commande:

autre

mode de pose:

installation intégrée

couleur:

blanc

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

voyant:

oui

fonction d'éclairage:

contrôle et orientation

type d'éclairage:

autre

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

Contact de report:

Oui

type de connexion:

borne automatique

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

profondeur d'appareil:

39.9 mm

profondeur d'encastrement:

34.7 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Odace sans fil sans pile - actionneur éclairage DCL applique Ø 80 - blanc - couvercle Ø 80 mm compatible avec boîtes d'applique Ø 67 mm profondeur 47 mm - peut être appairé jusqu'à 10 interrupteurs simple ou double allumage - Bluetooth