Slv. - BATTEN LED, reglette LED, interieur, 87,5 cm, blanc mat, LED, 12,4W, 4000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 12.4 W
flux lumineux utile - 1235 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163160759
Réf. Sonepar
02073316075
Réf. Fournisseur
631325
Réf. Commerciale
Slv.
puissance du système
12.4 W
flux lumineux utile
1235 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
875 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
type de connexion
autre
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau
plastique
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec interrupteur
Non
avec détecteur de mouvement
Non
largeur
25 mm
hauteur/profondeur
35 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
raccordement électrique avec fiche
Oui
BATTEN LED, réglette LED, intérieur, 87,5 cm, blanc mat, LED, 12,4W, 4000K