Slv. - MARONA, plafonnier, LED, rond, 3000k, chrome
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
flux lumineux utile - 1200 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK00
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163170710
Réf. Sonepar
02073317071
Réf. Fournisseur
155152
Réf. Commerciale
Slv.
puissance du système
15 W
flux lumineux utile
1200 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
chrome
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
3...3 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
4
douille
autre
matériau du boîtier/corps
plastique
protection de la surface du boîtier
autre
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
200...240 V
courant nominal
430...430 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Oui
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau diffus
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A++
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...0 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
efficience du luminaire
80 lm/W
couleur de la lumière
blanc
largeur
300 mm
hauteur/profondeur
86 mm
longueur
86 mm
diamètre externe
300 mm
type de câblage
terminaison
type de connexion
autre
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
continu
angle de rayonnement ajustable
non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
MARONA, applique et plafonnier intérieur, chrome, LED, 15W, 3000K, variable
Les Atouts de l'article:
Le plafonnier MARONA séduit par ses formes élégantes et le contraste entre les matériaux utilisés, acier et verre acrylique. Un module LED variable 4x3W fournit l’effet d’éclairage désiré et rend le luminaire prêt pour un raccordement direct au réseau électrique 230V. L’écart volontairement important sélectionné entre le diffuseur et la surface de montage crée un effet de couronne avec des propriétés d’éclairage indirectes.