Slv. - Source LED QT-DE12, R7s 78mm, 5,5W, 2700K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5.5...5.5 W
Culot - R7s
flux lumineux - 530...530 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163171250
Réf. Sonepar
02073317125
Réf. Fournisseur
560332
Réf. Commerciale
Slv.
puissance de la lampe
5.5...5.5 W
Culot
R7s
flux lumineux
530...530 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
25 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
facteur de puissance (cos phi)
0.56
flux lumineux effectif selon IEC 62612
530 lm
efficacité lumineuse de la lampe
96 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
330...330 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
78 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
6 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
Source LED QT-DE12, R7s 78mm, 5,5W, 2700K
Les Atouts de l'article:
La puissante lampe LED 230V permet de remplacer les barres halogènes 230V de 78mm à douille R7s. Cette lampe à LED 5,5W est idéale pour l'éclairage général. Les spots LED diffusent une lumière chaude et sont parfaits pour créer des accents lumineux ou pour l'éclairage des pièces. Les lampes LED sont compatibles avec la plupart des luminaires dotés d'une douille R7s et ont été spécialement conçues pour remplacer les barres halogènes qui consomment beaucoup. Les lampes LED permettent de réaliser des économies d'énergie considérables et nécessitent des frais d'entretien nettement réduits. Consommation d'énergie pondérée : 6kWh/1000h.