Slv. - Source LED QT14, G9, 2,5W, 2700K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 2.5...2.5 W
Culot - G9
flux lumineux - 180...180 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163172271
Réf. Sonepar
02073317227
Réf. Fournisseur
560302
Réf. Commerciale
Slv.
puissance de la lampe
2.5...2.5 W
Culot
G9
flux lumineux
180...180 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
16 mm
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
220...240 V
facteur de puissance (cos phi)
0.86
flux lumineux effectif selon IEC 62612
180 lm
efficacité lumineuse de la lampe
72 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
360...360 °
longueur
48 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
3 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Source LED QT14, G9, 2,5W, 2700K
Les Atouts de l'article:
Développé pour remplacer les G9 halogènes avec une réduction d’énergie optimale. Puissance 2,5W et répartition de lumière comparable aux lampes G9 classiques. Produit de classe énergétique A+. Consommation d'énergie pondérée : 3kWh/1000h.